Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
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
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
08007
08007.080.020
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
Tornillo cabeza redonda con tuerca DIN 607/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M8X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6
Forma de la cabeza
Cup head
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
20 mm
Clase
4.6
Forma de la cabeza
Cup head
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Dimensiones
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
16.55
g (max.)
3
k (max.)
6.38
L (mm)
20
m (js15)
6.5
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
607/555
Números de artículo
Artículo No.
08007.080.020
EAN
8717077304932
UBB
500650904617
UNSPSC
31162400