Metaal- en Lastechniek Nijnsel
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
51010
51010.080.090
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M8X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
90 mm
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
90
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Números de artículo
Artículo No.
51010.080.090
EAN
8715492255952
UBB
950351776584
UNSPSC
31161620