Synspec B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
45205
45205.040.020
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M4X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
P60
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
20 mm
Clase
P60
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Rosca total C ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
20
P
0.7
s
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
45205.040.020
EAN
8715494294652
UBB
500577268179
UNSPSC
31161605