Nedtrain Oud
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
Tornillos autoperforantes
51335
51335.048.025
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
Tornillo autotaladrante cabeza avellanada cruciforme DIN 7504 O-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X25MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.8 mm
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Longitud máxima de apriete KL = L - L
1
.
Dimensiones
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
25
L1 ≈
8
Nr. ranura
2
P
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7504-O H
ISO
15482 H
Números de artículo
Artículo No.
51335.048.025
EAN
8715494103855
UBB
500571852044
UNSPSC
31161507