Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
39750
39750.050.012
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
Pasador estriado ajustado DIN 1475 Acero de corte 5X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d₁ (nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
12 mm
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d₁ (nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.3
D (mm)
5
L (mm)
12
r ≈
5
Tolerancia
h11
V
16.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1475
ISO
≈8742
NEN
≈2606
Números de artículo
Artículo No.
39750.050.012
EAN
8715492827708
UBB
950359150733
UNSPSC
31163215
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional