text.skipToContent text.skipToNavigation

External tooth lock washer type A ASME B18.21.1 Stainless spring steel AISI 304 #4

Artículo No.
Diámetro
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico AISI 304
Info
  • A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).

Especificaciones

Diámetro NO.4
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico AISI 304
Info
  • A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).

Dimensiones

B (max.) 0.245
A (min.) 0.115
C (min.) 0.012

Estándares

ASME B18.21.1

Números de artículo

Artículo No. U51460.011.0001
EAN 8712423058972
UBB 500621515898
UNSPSC 31161801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.