BRAMMER
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
Tornillos autoperforantes
51332
51332.042.025
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
SPEDEC SN Tornillo autotaladrante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7504 M-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,2X25MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.2 mm
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Longitud máxima de apriete KL = L - L
1
.
Dimensiones
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
25
L1 ≈
7
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
15481 H
DIN
7504-M H
Números de artículo
Artículo No.
51332.042.025
EAN
8715494108461
UBB
500571841732
UNSPSC
31161507
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional