Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
39780
39780.025.005
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
Chaveta redonda iso 8746 ISO 8746 Aluminio 2,5X5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Aluminio
Info
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.5 mm
Longitud
5 mm
Material
Aluminio
Info
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
Dimensiones
c ≈
0.75
d1
2.5
d2 ≈
2.7
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.6
k (max.)
1.6
L (mm)
5
r ≈
2.4
Tolerancia
+0/0.075
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
8746-A
Números de artículo
Artículo No.
39780.025.005
EAN
8717077327337
UBB
500651128778
UNSPSC
31162400