FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pasadores cilíndricos
39078
39078.060.010
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
Chaveta paralela temperada h6 DIN ≈6325 Acero 60±2HRC Sin revestimiento 6X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Material técnico
60±2HRC
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Los pasadores paralelos se utilizan principalmente como clavijas para herramientas, dispositivos de sujeción y dispositivos de medición.
La longitud nominal (L₁, clase de tolerancia js14) incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
10 mm
Material
Acero
Material técnico
60±2HRC
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Los pasadores paralelos se utilizan principalmente como clavijas para herramientas, dispositivos de sujeción y dispositivos de medición.
La longitud nominal (L₁, clase de tolerancia js14) incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
D (mm)
6
L (mm)
10
L1
10
L2
1.5
r ≈
6
z1 ≈
0.9
z2 ≈
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6325
NEN
≈2282
ISO
≈8734-A
NF
≈E27-475
Números de artículo
Artículo No.
39078.060.010
EAN
8715494032988
UBB
951359011636
UNSPSC
31163203