Muelle de plato
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
Muelle de plato
36302
36302.472.017
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
Arandela de sujeción para aplicaciones criticas tipo B (médio) EN 16983 B Acero 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado 45X22,4X1,75MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
dₑ
45
di
22.4
Material
Acero
Material técnico
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diámetro exterior
45
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
22.4 mm
dₑ
45
di
22.4
Material
Acero
Material técnico
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diámetro exterior
45
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Tipo no.
B (medium)
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
F
= carga de muelle en Newton en una desviación
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Los valores especificados para
t
son valores nominales. En el caso de los muelles con 6˂
t
≤ 14 deseaba una carga de muelle
F
se obtiene reduciendo el grosor de los resortes de un solo disco
t
a los valores entre paréntesis.
Consulte la norma EN 16984 para el cálculo de los muelles de disco.
Se dispone de amplios datos técnicos a petición.
Dimensiones
di (H12)
22.4
D (mm)
22.4
F
3646
l0
3.05
t
1.75
Espesor
1.75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
2093-B
EN
16983-B
Números de artículo
Artículo No.
36302.472.017
EAN
8715492758972
UBB
950357275441
UNSPSC
31161811
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional