Tornillos autoperforante
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
Tornillos autoperforante
27010
27010.060.012
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
Tornillo auto cortante cabeza hexagonal DIN 7513 A Acero Cincado M6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Dimensiones
d-D
M6
Agujero ø (H11)
5.5
k
4
L (mm)
12
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7513-A
Números de artículo
Artículo No.
27010.060.012
EAN
8715492950536
UBB
950352260422
UNSPSC
31161507