text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 270-250ML Bloqueador de roscas


High strength general threadlocker for maximum efficiency. Prevents loosening of assemblies under vibration stress such as screws in pumps, gearbox housings or presses.

Artículo No.
Volumen
Color Verde
Aplicación Industrial
Tiempo de trabajo 10 min (steel), 10 min (brass), 150 min (stainless steel)
Forma física Líquido
Embalado por 1

Especificaciones

Volumen 250
Color Verde
Aplicación Industrial
Tiempo de trabajo 10 min (steel), 10 min (brass), 150 min (stainless steel)
Forma física Líquido
Temperatura de fusión -55°C to +180°C
Viscosidad 400 – 600 mPa·s

Descripción

Suitable for all metal fasteners, including stainless steel, aluminium, plated surfaces and chrome-free coatings. Tolerates slight contaminations of industrial oils, e.g. engine oils, corrosion prevention oils, cutting fluids. Ideal for permanently locking studs on engine blocks and pump housings. To be used if regular removal for maintenance is Not required. P1 NSF Reg. No.: 123006

Números de artículo

Artículo No. 90002.270.250
EAN 5010266000893
UBB 950570004404
UNSPSC 85214003
Artículo del fabricante nr 1335906

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.