text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Water pump plier 8721250 8721-250MM


Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished he

Artículo No. K1087.210.250
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas 46
Tapa del mango Forrado de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas 46
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No

Descripción

Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished head

Números de artículo

Artículo No. K1087.210.250
EAN 4003773072775
UBB 500577934036
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 87 21 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.