text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AUTO STRIPPER 12 1211-180MM


Con cuchillas intercambiables para cuatro o seis secciones de conductor diferentes. No dañan el conductor gracias a la forma precisa de las cuchillas- incluso los conductores multialambres se pelan limpiamente. Las mordazas de fijación sujetan el cable al ser pelado. Con tope longitudinal para trabajos repetitivos con la misma longitud de pelado. Un muelle de presión hace retornar los alicates a su posición inicial. Cuerpo de alicates: aluminio. Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite.

Artículo No. K1012.110.180
Aislamiento
Protección de la superficie Lacado
Con cortador de alambre
Longitud 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Lacado
Con cortador de alambre
Longitud 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Diámetro de banda 0.5 - 2
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Probado por VDE No

Números de artículo

Artículo No. K1012.110.180
EAN 4003773000792
UBB 419187030129
UNSPSC 27112151
Artículo del fabricante nr 12 11 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.