Tornillos cabeza oval
51041
51041.060.010
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
Hexalobular socket button head screw with flange ISO ≈7380-2 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
d-D
M6
dc (max.)
13.6
k (max.)
3.3
L (mm)
10
P
1
Llave de vaso
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7380-2
Números de artículo
Artículo No.
51041.060.010
EAN
8715494278287
UBB
500574543111
UNSPSC
31162400