Llaves de percusión con boca fija
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca fija
G2150
G2150.600.001
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
Gedore llaves de percusión con boca fija 133 60 60 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
CV steel. Steel grey surface. Jaw position 15°
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
321
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande
60
Tamaño de llave pequeño
60
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
321
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande
60
Tamaño de llave pequeño
60
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña
24.1
Anchura de cabeza pequeña
128
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
CV steel. Steel grey surface. Jaw position 15°
Números de artículo
Artículo No.
G2150.600.001
EAN
4010886640098
UBB
240120124641
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
6400930