text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination ratcheting wrench 7 R 19 19MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto
Protección de la superficie Cromado
Peso 202
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 250
Ancho de llave extremo abierto 19
Protección de la superficie Cromado
Peso 202
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca 19
Anchura del cabezal extremo abierto 42
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca 36.3
Altura del cabezal extremo abierto 6.4
Altura cabeza vaso/anillo/carraca 11.7
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No

Descripción

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Números de artículo

Artículo No. G2111.190.001
EAN 4010886889268
UBB 500501919020
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297175

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.