Carracas
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
G2272.020.933
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
Gedore Carracas 2093 U-3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G2272.020.933
Aislamiento
No
Altura (mm)
25
Peso
91
Antimagnético
No
Longitud (mm)
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Altura (mm)
25
Peso
91
Antimagnético
No
Longitud (mm)
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión
6.3
Ángulo de giro hacia atrás
5
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
Sí
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2272.020.933
EAN
4010886617052
UBB
240122055892
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
6170590