Llaves para tubos
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
Alicates & pinzas
Llaves para tubos
G2567.800.250
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
GEDO UNI PLIERS 142 10TL-250MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G2567.800.250
Aislamiento
No
Forma
Curvo
Protección de la superficie
Otro
Peso
329
Antimagnético
No
Longitud (mm)
255
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Curvo
Protección de la superficie
Otro
Peso
329
Antimagnético
No
Longitud (mm)
255
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Longitud mandíbula
39
Apertura máx. de las mejillas
38
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal
48
Diseño de agarre
2 componentes
Con protección contra impactos
No
Número de posiciones
15
Tapa del mango
Otro
Forjado
Sí
Altura del cabezal
7.5
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2567.800.250
EAN
4010886641613
UBB
240102244599
UNSPSC
27112101
Artículo del fabricante nr
6416180