Nedtrain Oud
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
11396
11396.025.025
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
Distanciadorcon 2x rosca interior tipo H1200 Acero de corte Cincado M2,5X25X7
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
H1200
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Longitud
25 mm
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
H1200
Info
Cuando L = L₁ el espaciador tiene una rosca continua.
Dimensiones
d-D
M2.5
L (mm)
25
L1
7
P
0.45
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
11396.025.025
EAN
8715492571793
UBB
950355728250
UNSPSC
31161816