text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladros GBM16-2RE-1050W


Taladradora GBM 16-2 RE, La perfecta para perforaciones en encofrado, Con empuñadura tipo pala para una buena sujeción, Control electrónico para un inicio de perforación exacto, Giro reversible especial para sacar brocas enganchadas en los encofrados, También apropiada para mezclar, Mecanismo deslizante móvil sincronizado de 2 velocidades, Ø del cuello del husillo de 43 mm (Norma europea), que se puede utilizar con soporte para taladros, El interruptor se conecta y se bloquea de forma sencilla, Larga vida útil gracias a los motores y al mecanismo con rodamientos, Tope de profundidad de 310 mm (1 613 001 003), Portabrocas de corona dentada de 16 mm (2 608 571 020), Empuñadura adicional (nº ET 3 602 025 021)

Artículo No. B4300.000.050
Tensión 230
Consumo nominal 1050
Peso de la máquina 3.7
Luz del portabrocas 16
Diámetro de la broca acero 2ª marcha 8
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión 230
Consumo nominal 1050
Peso de la máquina 3.7
Luz del portabrocas 16
Diámetro de la broca acero 2ª marcha 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad 40
Momento de torsión máx. 50
Inserción de la herramienta B16
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha 400
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha 950
Tipo de portabrocas Tipo de clave
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha 600
Revoluciones en vacío 2ª marcha 1450

Números de artículo

Artículo No. B4300.000.050
EAN 3165140147644
UBB 500505900042
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 0601120503
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.