Sierras circulares
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
B4510.000.050
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
Bosch Sierra circular GKS 85
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
B4510.000.050
Tensión
230
Consumo nominal
2200
Peso de la máquina
7.5
Profundidad de corte (90°)
85
Profundidad de corte (45°)
65
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión
230
Consumo nominal
2200
Peso de la máquina
7.5
Profundidad de corte (90°)
85
Profundidad de corte (45°)
65
Diámetro de la hoja de sierra
235
Agujero de la hoja de sierra
30
Velocidad de rotación en vacío
5000
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Sierra circular portátil GKS 85, La sierra circular de gran fuerza de arrastre, Motor de 2.200 vatios de extrema resistencia para una elevada fuerza de corte en vigas de madera maciza con cualquier grado de humedad, con una profundidad de corte de hasta 85 mm, La placa base de metal estampado y la cubierta protectora pendular cerrada de aluminio fundido a presión soportan los impactos más duros, Guiado optimizado de virutas y turbosoplador para máxima visibilidad sobre la línea de trazado y un guiado de corte preciso, Adaptador de aspiración (nº ET 1 619 P01 627), Hoja de sierra de metal duro de 235 mm Ø (2 608 640 725), Tope paralelo (1 608 190 007), Llave de espiga hexagonal SW 5 (nº ET 1 907 950 006)
Números de artículo
Artículo No.
B4510.000.050
EAN
3165140401906
UBB
500504225136
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
060157A000