text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rectificadora recta GGS 28 LP PADDLE


Amoladoras rectas GGS 28 LP, La potencia con interruptor PROtection, Interruptor de hombre muerto sin bloqueo para la desconexión inmediata de la máquina, Potente motor de 500 W para las aplicaciones más exigentes, Alta capacidad de sobrecarga y vida útil más larga gracias al robusto motor, Perímetro reducido de la empuñadura para un trabajo más cómodo, Husillo amolador largo para trabajar incluso en espacios de difícil acceso, Unidad de fijación endurecida para una sujeción segura y duradera del accesorio, Unidad de fijación (tuerca de apriete & pinza de sujeción de 6 mm, nº ET 3 607 030 474), Llave de una boca 13 mm (nº ET 3 607 950 025), Llave de una boca 19 mm (nº ET 3 607 950 024)

Artículo No. B4440.000.075
Anchura (mm) 155
Altura (mm) 75
Peso 1.7
Longitud (mm) 383
Consumo nominal 500
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 155
Altura (mm) 75
Peso 1.7
Longitud (mm) 383
Consumo nominal 500
Inserción de la herramienta Herramienta tensora
Velocidad de rotación en vacío 30000

Números de artículo

Artículo No. B4440.000.075
EAN 3165140654586
UBB 500614452307
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 0601225000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.