text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG-S14 80 800-140


Fuerza de apriete hasta 6.000 N Empuñadura de madera ergonómica Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas (a partir de alcance de 80 mm) Con topes plásticos protectores desmontables en las mordazas Pletina de perfil hueco resistente con estriado anti­deslizamiento Seguro antideslizamiento BESSEY (a partir de alcance de 80 mm)

Artículo No. K0403.000.080
Fijador
Rango de sujeción 800 - 800
Longitud mandíbula 140
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Embalado por 1

Especificaciones

Fijador
Rango de sujeción 800 - 800
Longitud mandíbula 140
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante

Números de artículo

Artículo No. K0403.000.080
EAN 4008158010984
UBB 240180164024
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TG80S14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.