text.skipToContent text.skipToNavigation

Combi-kling vario 87 T 30 / T 40 lengte 175 mm WERA


87 Kombinált penge TORX® csavarokhoz, TX 30 x TX 40 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.

Artículo No. 81822.030.040
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Embalado por 1

Especificaciones

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Geen
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 41
HS- en goederencode 8207903000
Model 87
Type Torx Combination Blade

Descripción

87 Kombinált penge TORX® csavarokhoz, TX 30 x TX 40 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.

Números de artículo

Artículo No. 81822.030.040
EAN 4013288000668
UBB 203120157771
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05002976001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.