text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Germania
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italia
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Maďarský
Angličtina
Nederlands
Engels
Portugees
Engels
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Spaans
Engels
Česky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Germania
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italia
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Altro
Fabory Group
Európa
中国
Lingua
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratoř a testování
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Momentové šrubováky
Tutte le categorie
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Supporti per punte
P0574.000.020
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
PB Swiss Tools Bithouders
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
P0574.000.020
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
116
Met signaaltoon
Ja
Traploos regelbaar
Ja
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Nee
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
116
Met signaaltoon
Ja
Traploos regelbaar
Ja
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Nee
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
116
Goederencode
82054000
Model
MecaTorque
Type
Torque Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
P0574.000.020
EAN
7610733252145
UBB
500627758252
UNSPSC
27112809
Nr articolo produttore
PB 8314.M 2.0 NM
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare