text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RUNDZANGE 22 2206-160MM


Round Nose Pliers round, short jaws, finely ground. Suitable for bending and gripping of round working pieces. Ideal for bending wire loops. - Jaw thickness (joint) (T1): 9.5mm- Tips thickness (T2): 3.0mm- Jaw length (L3): 30.0mm- Head width (W3): 18mm- VDE tested: yes

Artikelnummer K1022.600.160
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 160
Warennummer 8203200000
Type Round Nose Pliers

Beschreibung

Round Nose Pliers round, short jaws, finely ground. Suitable for bending and gripping of round working pieces. Ideal for bending wire loops. - Jaw thickness (joint) (T1): 9.5mm- Tips thickness (T2): 3.0mm- Jaw length (L3): 30.0mm- Head width (W3): 18mm- VDE tested: yes

Artikelnummern

Artikelnummer K1022.600.160
EAN 4003773033790
UBB 419100042375
UNSPSC 27112125
Hersteller Artikel Nr 22 06 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.