text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondbektang lengte 160 mm hoofd gepolijst kunststof mantel KNIPEX


Round Nose Pliers round, short jaws, finely ground. Suitable for bending and gripping of round working pieces. Ideal for bending wire loops. - Jaw thickness (joint) (T1): 9.5mm- Tips thickness (T2): 3.0mm- Jaw length (L3): 30.0mm- Head width (W3): 18mm

Artikelnummer K1022.100.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 30
Greepuitvoering 1-component
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 130
Goederencode 8203200000
Type Round Nose Pliers

Omschrijving

Round Nose Pliers round, short jaws, finely ground. Suitable for bending and gripping of round working pieces. Ideal for bending wire loops. - Jaw thickness (joint) (T1): 9.5mm- Tips thickness (T2): 3.0mm- Jaw length (L3): 30.0mm- Head width (W3): 18mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1022.100.160
EAN 4003773033905
UBB 419100040395
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 22 01 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.