text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Expert Circular Saw Blade for High Pressure Laminate 56T 190 x 30 x 2.6mm


Numer artykułu 9Y361675
Max. number of revolutions (1/min) 10000
Saw blade diameter (mm) 190
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 30
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 26
Pakowane po 1

Specyfikacje

Max. number of revolutions (1/min) 10000
Saw blade diameter (mm) 190
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 30
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 26
Number of teeth 56
Thickness saw blade (mm) 259
Brand Bosch
Commodity code 82023100
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y361675
EAN 3165140797016
UBB 500653088483
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644135
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.