text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Bit screwdrivers
Alle kategorien
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bit-Sets
1H749485
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Wera Kraftform Kompakt RA 2 Bit Set PH/PZ/Torx 5-Piece
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
1H749485
Packaging
Box
Length (mm)
25
Magnetic
Yes
Number of bits PH (crosshead)
2
Number of bits PZ (crosshead)
0
Number of bits Torx
1
Number of bits groove
1
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Packaging
Box
Length (mm)
25
Magnetic
Yes
Number of bits PH (crosshead)
2
Number of bits PZ (crosshead)
0
Number of bits Torx
1
Number of bits groove
1
Number of bits total
6
With magnetic holder
No
Number of bits hexagon socket
0
Number of bits TriWing
0
Number of bits two hole
0
With bit ratchet
No
Number of bits inner square (Robertson)
0
With handgrip
Yes
Brand
Wera
Commodity code
82079030
Model
Kraftform Kompakt RA 2
Type
Bit Set
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1H749485
EAN
4013288221131
UBB
500581038832
UNSPSC
27112814
Hersteller Artikel Nr
05008884001
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen