text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond cutting disc Cellular concrete;Roof tiles;Universal;Concrete Diamond C3R 125X2,0X22,23

Especificaciones

Application Cutting
Shape Other
Thickness (mm) 2
Disc diameter (mm) 125
Suitable for brick Yes
Suitable for concrete Yes
Suitable for concrete/concrete stone Yes
Suitable for natural stone Yes
Suitable for roof tile Yes
Diamond wheel Yes
Bore diameter 22.2
Particle type Other

Números de artículo

Artículo No. T6276.125.222
EAN 9003174672685
UBB 500512425306
UNSPSC 23242113
Artículo del fabricante nr 467268
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.