text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
België
Frankrijk
Duitsland
Groot-Brittanië
Hungary
Italië
Nederland
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Twist drills
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Usinage
Perçage
Forets à queue cylindrique
2O675271
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Twist drill DIN 345 type N nominal dm 17 mm HSS-Co5 profile ground MK2 MK2 6xdmr
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2O675271
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
125
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Comprimento total (mm)
223
Broca de diâmetro (mm)
17
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
125
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2O675271
UBB
500719590712
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
204170E/RUKO
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen