text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.1 mm HSS-Co5 cy


Numer artykułu 8E645660
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 52
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Total length (mm) 86
Diameter drill (mm) 5.1
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 52
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Cutting material HSS-E
Tip angle (°) 130
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 8E645660
EAN 4015448413158
UBB 500583411607
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000860651
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.