text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

TECWERK Marking gauge 300 mm with flat pusher


With flat pusher. Surface-hardened aluminium (HRc 62), black anodised. Easy-to-read laser marking. With nonius 0.05 mm

Objednací číslo 9U856493
Rozsah měření (mm) 300 - 300
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah měření (mm) 300 - 300

Popis

With flat pusher. Surface-hardened aluminium (HRc 62), black anodised. Easy-to-read laser marking. With nonius 0.05 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U856493
EAN 4015448990574
UBB 500751555102
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 2000858519
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.