text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Die shape B M10 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 6O256068
Outer diameter (mm) 45
Height 11
Thread type Metric
Thread size (metric) 10
Pitch thread (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Outer diameter (mm) 45
Height 11
Thread type Metric
Thread size (metric) 10
Pitch thread (mm) 1
Cutting material HSS

Leírás

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 6O256068
EAN 4015448597537
UBB 500751877290
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867763
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.