text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Sanding mesh length 280 mm width 105 mm granulation 60 suit. f. hand sanders


Numer artykułu 2X905146
Breite 105
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Anzahl der Teile 5
Rezistent la apă Nu
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Potrivit pentru plastic Nu
Pakowane po 1

Specyfikacje

Breite 105
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Anzahl der Teile 5
Rezistent la apă Nu
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Potrivit pentru plastic Nu
Geeignet für Stahl Nein
Potrivit pentru metal Nu
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Granulație 60 - 60
Geeignet für Farbe Nein
Potrivit pentru sticlă Nu
Cu perforație pentru extragerea prafului Nu
Fixare cu cârlig și buclă Nu
Geeignet für Spachtelmasse Ja
Marca Fabory approved vendor
Warennummer 68053000

Numery artykułów

Numer artykułu 2X905146
EAN 4054773024974
UBB 500581609665
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 1675
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.