text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Tool cases
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Hand tools
Tool storage
Storage cases
Tool cases
R9045.001.015
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Raaco Assortment Box 15-Compartment Polypropylene Blue 338 x 57 x 260mm
Aggiungi come preferito
Visualizza il livello delle scorte del tuo Centro Fabory
Centri di Fabory a livello di stock attuale
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
R9045.001.015
Width
338
Height
57
Depth
261
With carrying handle
No
With transparent cover
Yes
Length (mm)
260
Number of parts
1
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 7
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Width
338
Height
57
Depth
261
With carrying handle
No
With transparent cover
Yes
Length (mm)
260
Number of parts
1
Number of sections
15
Brand
Raaco
Weight per piece (g)
735
Commodity code
3926909790
Type
Assortment Box
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
R9045.001.015
EAN
5733439136174
UBB
240180174759
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
136174
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare