text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Belgium
Czech Republic
France
Duitsland
Hungary
Italië
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Overig
Fabory Group
Europe
中国
Taal
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Pomac Automation B.V.
Alle categorieën
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Hand tools
Screwdrivers, bits & keys
Bits
Bits
G0556.001.222
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stahlwille Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4" Hex 25mm Length
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0556.001.222
Screwing system
Cross (X)
Size
2
Total length (mm)
25
Isolation protection 1000 V
No
Suitable for operation with impact
No
Connection size
1/4 inch
Ball locking
No
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Screwing system
Cross (X)
Size
2
Total length (mm)
25
Isolation protection 1000 V
No
Suitable for operation with impact
No
Connection size
1/4 inch
Ball locking
No
With hole
No
Connection size (mm)
0.25
Two-sided
No
Type of cross head
Phillips
Brand
Stahlwille
Weight per piece (g)
5
Commodity code
8207903000
Type
Phillips Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0556.001.222
EAN
4018754010547
UBB
203122422561
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08010002
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen