text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO SUP KNIPS ESD 7871-125MM


Electronic Super Knips® ESD Přesné kleště pro velmi jemné stříhání, např. v elektronice a jemné mechanice. Elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Střižný střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích vodičů a pro dlouhou životnost. Přesně tvarované hroty stříhají dráty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Kloub s nýtem z nerezové oceli. Extrémně plynulý pohyb pro minimální únavu obsluhy. S otevírací pružinou a omezovačem otevírání. se zachycovačem olova - nedochází k nekontrolovatelným ztrátám konců řezaných drátů. břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. speciální nástrojová ocel, leštěná. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Délka čelisti (B): 9 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 13,5 mm- ESD: ano

Objednací číslo K1078.175.125
Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 13.5
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Komoditní kód 8203200000
Type ESD Electronic Side Cutter with Burnished

Popis

Electronic Super Knips® ESD Přesné kleště pro velmi jemné stříhání, např. v elektronice a jemné mechanice. Elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Střižný střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích vodičů a pro dlouhou životnost. Přesně tvarované hroty stříhají dráty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Kloub s nýtem z nerezové oceli. Extrémně plynulý pohyb pro minimální únavu obsluhy. S otevírací pružinou a omezovačem otevírání. se zachycovačem olova - nedochází k nekontrolovatelným ztrátám konců řezaných drátů. břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. speciální nástrojová ocel, leštěná. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Délka čelisti (B): 9 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 13,5 mm- ESD: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1078.175.125
EAN 4003773025191
UBB 240104304946
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 78 71 125 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.