text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M3X20


Artikelnummer
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diamètre M3
Longueur 20 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Maße

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 20
P 0.5
s 2.5

Normen

NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912

Artikelnummern

Artikelnummer 51050.030.020
EAN 8715492262547
UBB 951351739879
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.