text.skipToContent
text.skipToNavigation
0121 502 4001
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgien
Germany
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
German
English
Italian
English
Country
Belgien
Germany
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
German
English
Italian
English
Login
Register
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Pipe cutters
All categories
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Plumbing tools
Pipe tools
Pipe cutters
4O233173
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Register with your VAT number for 250 GBP credit with 30 days NET terms
Track-and-trace orders
Save your searches
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Gedore QUICK AUTOMATIC niro 230311 Pipe Cutter for 4-32mm Stainless Steel Pipe 165mm
Add to catalogue
Article number
4O233173
Length (mm)
165
Tube diameter (mm)
['4.000', '32.000']
With pipe inside deburrer
No
With quick adjustment
No
Number of cutting wheels
1
Telescopic
No
Brand
Gedore
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Length (mm)
165
Tube diameter (mm)
['4.000', '32.000']
With pipe inside deburrer
No
With quick adjustment
No
Number of cutting wheels
1
Telescopic
No
Brand
Gedore
Commodity code
8203400000
Model
230311
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
4O233173
EAN
4017981230056
UBB
500642406614
UNSPSC
23241610
Manufacturer article nr
1154990
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering