text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavica K 37 L 90 mm


Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón-metal, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Artikelnummer
Šírka kľúča (mm) 90
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 1/2 palca
Magnetické Nie
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Šírka kľúča (mm) 90
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 49
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 7720
HS kód 8204200000
Model K 37 L 90
Type Impact Socket

Beschreibung

Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón-metal, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Artikelnummern

Artikelnummer G2346.900.001
EAN 4010886633120
UBB 203120529524
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6331270

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.