text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 32 L 3/4 inch breedte over platte kanten 32 mm lengte 95 mm


Square drive as per DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE special steel, gun-metal finish, steel, burnished

Numéro d'article
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Emballé par 1

Spécifications

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 17
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 840
HS- en goederencode 8204200000
Model K 32 L 32
Type Impact Socket

La description

Square drive as per DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE special steel, gun-metal finish, steel, burnished

Numéros d'articles

Numéro d'article G2326.320.001
EAN 4010886628423
UBB 203120526140
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6284250

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.