text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore D 21 46 Socket 46mm Bi-Hex 33.5mm Depth 1" Drive Vanadium Steel Chrome Plated 75mm


Square drive as per DIN 3120 - D 25, ISO 1174, with locking pin, Hand-operated, knurled grip, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, * not standardised, * not standardised

Položka č.
Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 46
Length (mm) 75
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1 inch
Ambalat la 1

technické údaje

Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 46
Length (mm) 75
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1 inch
Magnetic No
Double hex insert Yes
With joint No
Wrench depth (mm) 33.5
For impact screwdriver No
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 950
Commodity code 8204200000
Model D 21 46
Type Socket

Popis

Square drive as per DIN 3120 - D 25, ISO 1174, with locking pin, Hand-operated, knurled grip, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, * not standardised, * not standardised

Čísla materiálu

Položka č. G2265.460.001
EAN 4010886617519
UBB 240122058524
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6175120

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.