text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 R šírka cez roviny 18 mm dĺžka 237 mm rovný


Flat pattern, UD profile, Working angle: 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm, For ratchet loosening and fast tightening, High torque transfer, Hollow profile comfortable to hold, Warp-resistant geometry with double T-girder effect, GEDORE vanadium steel 31CrV3, Non-glare look thanks to matt chrome-plating, locking insert and pawl manganese-phosphated, Hot forged, For ratchet loosening and fast tightening, Ring 13° offset from shaft, reversible

Cod Articol
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 197
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Specificații

Dĺžka (mm) 237
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 18
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 197
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 18
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 40
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 34.6
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 6.1
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 11
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 171
HS kód 8204110000
Model 7 R 18
Type Combination Ratchet Spanner

Descriere

Flat pattern, UD profile, Working angle: 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm, For ratchet loosening and fast tightening, High torque transfer, Hollow profile comfortable to hold, Warp-resistant geometry with double T-girder effect, GEDORE vanadium steel 31CrV3, Non-glare look thanks to matt chrome-plating, locking insert and pawl manganese-phosphated, Hot forged, For ratchet loosening and fast tightening, Ring 13° offset from shaft, reversible

Numerele articolelor

Cod Articol G2111.180.001
EAN 4010886889206
UBB 500501918949
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297167

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.