text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Testeur de tension 4615-3.5


Blade nickel-plated, fully insulated blade conforming to DIN VDE 0680-6, 4615 3 with metal clip and yellow cap, No. 4615 3 with metal clip and yellow cap

Položka č.
Longueur (mm) 140
Longueur de lame (mm) 90
Largeur de lame (mm) 3
Affichage de phase unipolaire Non
Détection de la tension sans contact Non
Ambalat la 1

technické údaje

Longueur (mm) 140
Longueur de lame (mm) 90
Largeur de lame (mm) 3
Affichage de phase unipolaire Non
Détection de la tension sans contact Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Non
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) ['220.000', '250.000']
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Utilisable en cas de précipitations Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier 90303370
Model 4615 3.5
Type Voltage Tester

Popis

Blade nickel-plated, fully insulated blade conforming to DIN VDE 0680-6, 4615 3 with metal clip and yellow cap, No. 4615 3 with metal clip and yellow cap

Čísla materiálu

Položka č. G2681.035.001
EAN 4010886669938
UBB 203124964073
UNSPSC 41113676
Číslo materiálu výrobcu 6699380

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.