text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Facom Klucze dwustronne 8X9MM


Numer artykułu 7R142610
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Pakowane po 1

Specyfikacje

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.2
Kophoogte groot (mm) 4.2
Sleutelwijdte klein (inch) 5/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 19
Kopbreedte groot (mm) 22
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7R142610
EAN 3148511023754
UBB 500638270883
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 44.8X9
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.