text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-110 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2100RPM 13mm 110Nm


Artículo No. 7M590785
Nominal voltage (V) 18
Drill chuck span (mm) 13
Drill diameter steel 2nd gear (mm) 13
Drill diameter steel 1st gear (mm) 13
Drill diameter wood 2nd gear (mm) 82
Drill diameter wood 1st gear (mm) 82
Max. torque (Nm) 110
Embalado por 1

Especificaciones

Nominal voltage (V) 18
Drill chuck span (mm) 13
Drill diameter steel 2nd gear (mm) 13
Drill diameter steel 1st gear (mm) 13
Drill diameter wood 2nd gear (mm) 82
Drill diameter wood 1st gear (mm) 82
Max. torque (Nm) 110
Drill diameter stone 1st gear (mm) 16
Drill diameter stone 2nd gear (mm) 16
Torque setting (Nm) 47
Max. number of strokes (1/min) 31500
Weight without battery-pack (kg) 1.5
Idle rotational speed 1st gear (1/min) 480
Idle rotational speed 2nd gear (1/min) 2100
Brand Bosch
Model GSB 18V-110 C
Type Cordless Hammer Drill

Números de artículo

Artículo No. 7M590785
EAN 3165140956314
UBB 500708197305
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019G030A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.