text.skipToContent
text.skipToNavigation
0121 502 4001
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
German
English
Italian
English
Country
Germany
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italy
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portuguese
English
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
English
Chino simplificado
German
English
Italian
English
Login
Register
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Drill screwdrivers
All categories
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Power tools
Cordless tools
Drill screwdrivers
4H312814
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Register with your VAT number for 250 GBP credit with 30 days NET terms
Track-and-trace orders
Save your searches
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Bosch GSR 18V-28 Cordless Drill Driver in Cardboard Box 13mm 1900RPM 63Nm
Add to catalogue
View the stock level in the warehouses
Current stock level warehouses
/ price per 
-
Incl. VAT
Article number
4H312814
Nominal voltage (V)
18
Height
230
Battery capacity (Ah)
0
Drill chuck span (mm)
13
Drill diameter steel 2nd gear (mm)
13
Drill diameter steel 1st gear (mm)
13
Drill diameter wood 2nd gear (mm)
38
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Nominal voltage (V)
18
Height
230
Battery capacity (Ah)
0
Drill chuck span (mm)
13
Drill diameter steel 2nd gear (mm)
13
Drill diameter steel 1st gear (mm)
13
Drill diameter wood 2nd gear (mm)
38
Drill diameter wood 1st gear (mm)
38
Max. torque (Nm)
63
Torque setting (Nm)
63
Idle rotational speed 1st gear (1/min)
500
Idle rotational speed 2nd gear (1/min)
1900
With battery charger
No
Brand
Bosch
Model
GSR 18V-28
Type
Cordless Drill Driver
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
4H312814
EAN
3165140940757
UBB
500679473461
UNSPSC
27112700
Manufacturer article nr
06019H4100
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering