text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 540A Crow Foot Wrench 7/8" 3/8" Connection Chrome Plated 52mm


for particularly high loadings, e.g. stainless steel screw fittingsfull use of jaws in conjunction with standard ratchetschrome platedsupplied without ratchetCaution! Modified settings on torque wrench

Položka č.
Total length (mm)
Design Ratchet fitting
Connection size 3/8 inch
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Total length (mm) 52
Design Ratchet fitting
Connection size 3/8 inch
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 118
Commodity code 8204110000
Type Crow Foot Wrench

Popis

for particularly high loadings, e.g. stainless steel screw fittingsfull use of jaws in conjunction with standard ratchetschrome platedsupplied without ratchetCaution! Modified settings on torque wrench

Čísla materiálu

Položka č. G0364.222.001
EAN 4018754198108
UBB 500574807870
UNSPSC 27111700
Číslo materiálu výrobcu 02501044

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.